Kargaburun pense DIN ISO 5745
Kargaburun pense ZEBRA DIN ISO 5745
KARGABURUN-40°AÇILI-DIN/ISO5745-200MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
- Uzun kullanma süresi ve yüzeylerde hassas kavrama ve kesim için üstün kalite takım çeliği
- Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar
- Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı
- Bıçaklar: İlave indüktif sertleştirici
- Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
- Kavrama yüzeyleri: Dişli
- Mafsal: Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8 1/4 in |
Çene uzunluğu (L3) | 72 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 9,5 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 4 mm |
Çene genişliği (W3) | 17,5 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 3 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Çene açısı | 40 Derece |
Çene tasarımı | Açılı - 40° |