Altıköşe başlı ve matkap uçlu set cıvatası Varibos
Varibos çelik çinko kaplamalı altıköşe
AKB.MATK.UÇ.VİD.SAPL(B.KELEP.İÇN)8X15/20
Ürün no. 0207000815
EAN 4045727052426
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıköşe başlı set cıvatası
- Galvanize, mavi pasifize (A2K)
- Diş açan ve altıköşe başlı matkap uçlu set cıvatası (standart metrik diş)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Aşağıdakilerin metal alt yapılara hızlı ve kolayca sabitlenmesi içindir:
- Boru kelepçeleri
- Yuvarlak ve altıgen bağlantı parçaları
- Vidalamalı bağlantı kelepçeleri
- Montaj delikleri
- Boru bağlama delikleri
- Üniversal küp
- DIN 582 halka somunlar
- Elmo metrik kelepçeler
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Dış diş (d1) | M8 |
Nominal çap (d2) | 6,3 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (l1) | 20 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 15 mm |
Flanş çapı (dc) | 16 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 8 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1,75-6 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!