Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork

Akülü bijon tabancası ASS 18-1/2 inç YT
AKÜLÜ DARB.VİDAL.(ASS18-1/2IN HT)2X4,0AH
MASTER

Ürün no. 07007254

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork

Ürün no. 07007254

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çok güçlü ve ergonomik, akülü, darbeli, yüksek torklu vidalama makinesi maks. M20'ye kadar lokma çapları için uygundur.

Maks. 610 Nm tork


Lastik değiştirmek için sınırlı kullanım, seri cıvata bağlantıları için uygun değildir



Aşırı yükleme koruması


Aşırı yük uygulamanın makineye veya bataryaya zarar verme riskini en aza indirir



Mükemmel soğutmalı maksimum performans


Geleneksel iki kutuplu motora göre daha iyi güç dağıtımına sahip dört kutuplu motor



Hafıza etkisi olmayan yüksek performanslı ve hafif akü


Lityum iyon teknolojisi



Akü kapasitesinin sürekli izlenmesi


Akü üzerinde şarj ünitesi ekranı

Not

Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Ahşap/sunta vidaları, somun sıkma, silindir vidalar, dübel vidası vb.

Min./maks. rölanti devri

0-1900 dev/dk

Min./maks. darbe hızı

0-2200 dev/dk

Sert vidalama uygulaması için maks. tork

610 Nm

Vida için uygun

M20

Şaft

1/2 inç dış kare

Uzunluk

226 mm

Genişlik

80 mm

Yükseklik

260 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

3,1 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

4 Ah

Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork dahil:

Akü şarj cihazı, AL 60-AS-LI
1 x
Akü şarj cihazı, AL 60-AS-LI

CHRG-(AL60-AS-LI)

MASTER
Açıklama: For charging the cordless application gun AKP 18 and cordless tangential impact screwdriver ASS 18-1/2 inch HT
Miktar: 1 x
Akü ünitesi, LI-AS 18 Volt
2 x
Akü ünitesi, LI-AS 18 Volt

BTRYPCK-LI-AS-18V/4,0AH

MASTER
Açıklama: Powerful and robust battery packs.
Miktar: 2 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Miktar: 1 x
Orsy 200 çanta için boş çanta
1 x
Orsy 200 çanta için boş çanta

CASE-EMPTY-MASTER90/15

Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler