Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, yüksek mukavemetli, düz başlı

Pop perçin kubbe başlı çelik/yüksek mukav. çelik
AĞR.YÜK PERÇ.ST/ST(A2K)8,8-10,8 6,4X16,5
ZEBRA

Ürün no. 0913965108
EAN 4024835317627
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, yüksek mukavemetli, düz başlı

Ürün no. 0913965108

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mavi pasifize (A2K) galvanize çelikten yapılan kovan ve çivi
  • ZEBRA® perçinler, her zaman perçin kovanının baskılı kafa seviyesinde koparak tüm perçin boyunca destekleyici bir işlev kazanan tam destekleyici çivileri sayesinde "yüksek mukavemetli" olarak sınıflandırılır. Bu özellik, sürekli olarak yüksek kalitede bağlantı sağlar. Eşit, geniş ve temiz bir biçime sahip kapatma kafası, perçinin matkap deliğinin dışına çıkmasını önler. Bu sayede, ince duvarlı parçalar da güvenli ve sağlam şekilde bağlanabilir.

  • Çivi, baskılı kafa seviyesinde kopar

  • Geniş kapatma kafası

  • Çivi kullanımı

  • Destekleyici çivi sayesinde son derece yüksek kesme dayanımı

  • Gevşeyen perçinlere karşı güvenlik

  • Güvenli, yalıtım özellikli çivi, titreşim sesi olmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Manşon malzemesi

Çelik

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Galvanizli

Mandren yüzeyi

Galvanizli

Nominal çap x uzunluk (d1 x l11)

6,5 x 16,5 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,7 mm

Min./maks. kavrama aralığı

8,8-10,8 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

6,7-6,9 mm

Kesme kırılması yükü

15000 N

Germe kırılması yükü

8800 N

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler