Otomatik merkezleme zımbası
Otomatik merkezleme zımbası
OTOMATİK ZIMBA-VURMA ARALIĞI-6-13KG
Ürün no.
071463 450
EAN 4038898733508
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hızlı ve kullanışlı merkezi zımbalama için
Otomatik, tek elli darbe tetiği
Önemli miktarda zamandan tasarruf sağlar
Sürekli olarak ayarlanabilir darbe gücü regülasyonu için tırtıllı kapak
Farklı malzemelerle kullanım için uygun
Değiştirilebilir darbe uçları
Uzun kullanma süresi
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 125 mm |
Mil çapı | 14 mm |
Min. ayarlanabilir darbe kuvveti | 6 kg |
Maks. ayarlanabilir darbe kuvveti | 13 kg |