ASSY®plus sarı galvanize Sunta vidası
ASSYplus sun vd mt uç, çn kpl srı PT üst kfa AW 60°
ASSY AHS.PEN.ÇITA VİDA-AW10(A2L)3X35/16
Ürün no. 016581335
EAN 4052712335266
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çelik, mavi pasifize, Üst Kafa, kısmi diş, merkezlemeli matkap ucu, AW kafa tipi
Hassas konumlandırma; yarma yapmaz
Bu amaç için özel olarak tasarlanan merkezlemeli matkap ucu sayesinde vidanın hassas konumlandırılması sorunsuz bir şekilde kolaylıkla sağlanır. Delici kesme kenarları aynı ahşap frezesi gibi mükemmel delme performansını garanti eder. Aynı zamanda ahşaptaki istenmeyen ayrılma veya yarılma durumlarını engeller.
Hızlı vidalama
Delme ucundan sonra dişin yumuşak bir biçimde ilerlemesi hızlı vidalamaya olanak sağlar.
Kolay ve temiz havşa açma
Kolay ve temiz havşa açma özelliği freze vidanın nervürleri sayesinde mümkündür.
Optimum yönlendirme ve kuvvet aktarımı için AW kafa tipli
AW kafa tipi sayesinde ucun tornavida içine sıkıca oturması garanti edilir. Bu sebeple yalpalama ve ucun vidalama esnasında vidadan kayma olasılığı engellenmiş olur.
ASSY 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (delme ucu, çiftli diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv vb.) sahip olmayan vidalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. ASSY D, DIN 571 altıköşe ahşap vidaları veya Wüpofast vidalar.
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
Bu vidaları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Mağaza düzenleme ve iç düzenlemede süpürgelik ve cam şerit takılması.
![]() | |
Nominal çap (d) | 3 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 16 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 19,5 mm |
Vida başı tipi | Üst kafa 60 derece |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme dişleri |
Kafa çapı (dh) | 5,25 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,55 mm |
Vida iç yolu | AW10 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | Saplı |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 2,05 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Mobilya, Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, İç bağlantı parçası |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,298 g |