Sunta vidası ASSY® Standard
ASSY std. çelik çinko kap. sarı PT havşa başlı AW
HB.VİDA(ECO ASSYII)AW40(A2L)10X140/80
ECOFAST ASSY II
Ürün no.
0158210140
EAN 4024835814010
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Galvanize çelik, yarım diş, frezeli havşa açan kafa yapısı, AW kafa tipi
Kendi kendine havşa açan kafa yapısı
- 2 işlem bir arada, vidalama ve havşa açma
- Ahşap yüzeylerin çatlamasını, ayrılmasını ve parçalanmasını önler
Raybalama
- Vidalama sırasında sürtünmeyi %40 azaltır
- Elektrikli aletler üzerinde daha az gerilim (daha uzun kullanım ömrü)
Asimetrik diş açma
- Sıkma için daha az çaba gerekir – optimum nüfuz etme
- %50 zaman tasarrufu
AW kafa tipi
- Kafa tipi ile vida başı arasında mükemmel uyum
- Tahrik yüzeylerinin mükemmel geometrisi sayesinde optimum kuvvet aktarımı
- Daha uzun ömürlü
- Optimum ve hızlı merkezleme
- Optimum temas yüzeyleri çıkarma kuvvetlerini azaltır (ucun çıkmasını önler)
- Daha az aşınma: Eşit kuvvet dağılımı vidanın ve vida başının yüzey kaplamasının zarar görmesini önler
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 10 mm |
Uzunluk (l) | 140 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 80 mm |
Kafa çapı (dh) | 18,20 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |