ASSY® 4 PH bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli mercimek başlı
ASSY 4 PH çinko kap. çelik tm dişli mercmk bşlı RW
MB.AHŞ.VİDA(ASSY 4)RW20(A2K)4X30/27
Ürün no. 0153740030
EAN 4061975605788
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı
- Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı
- Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır
- Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi
- AW bits uçlara uyum sağlar
İkincil amaçlar için düz sabitlenen metal saclar
- Mercekle yuvarlatılmış düz, silindirik mercimek başlı
- Geniş yüzey temas alanı
Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz
- Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar
- Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar
Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar
- Uçta yer alan freze elemanları sayesinde malzemede çatlama riski azaltılmıştır
- Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür
- Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın
- Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın
- ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
ETA-11/0190 onaylı
Avrupa Teknik Onayı (ETA) gereksinimlerine uyulmalıdır
Veri sayfaları(X)
Çekme kuvveti çelik - ahşap bağlantıları için tasarlanmıştır
Vida başının hemen altından başlayan dişler, ahşap montajı ya da sac malzeme-ahşap gibi bağlantılarda yük taşıma kapasiteli çekme kuvvetleri için tasarlanmıştır. Maksimum diş boyuyla daha fazla vida çekme kuvveti elde edilir.
Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için
- Yüksek kaliteli yüzey koruması çinko mavisi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm'den ∅ 4 mm kadar A2K 5 µm'ye kadar katman kalınlığı
- EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08'e göre kullanım sınıfı 1'de (iç mekân) ve kullanım sınıfı 2'de (korunaklı dış mekân) ∅ > 4 mm'den itibaren kullanıma uygundur
- Cr (III) pasivasyonlu 8 µm çinko katman kalınlığına sahip ∅ 4,5 mm'den başlayan vidalar için T2/C2 sınıflandırma gerekliliği prEN 14592:2017 (D) uyarınca karşılanır
- Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW bits uç kullanılmalıdır
- Tam dişli vidalar, bağlantı parçalarının veya ince malzemelerin güvenli montajı için uygundur. Seçilecek vida uzunluğu, vidanın çakılacağı yüzeyin plaka kalınlığından daha az olmalıdır
- ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır
- Yük taşıyan ahşap-metal bağlantı için ASSY vidalar belirli bir tork değerine sıkılmalıdır. Sıkma torku = gerekli kilitleme torku x 1,2 < kırılma torkunun %90'ı
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 30 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,8 mm |
Vida iç yolu | RW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 27 mm |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 28 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,089 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Üniversal, Mobilya, Metal plaka, ahşap, Bağlantı parçası |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!