Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, yassı mercimek başlı

Pop perçn, st. al./glv. ç. yssı m. b.
MERC.POP PERÇİN(ALU/ST)(17,0-22,0)3X25

Ürün no. 09363 25
EAN 4024835469944

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, yassı mercimek başlı

Ürün no. 09363 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
  • Yüksek kaliteli perçin bağlantısı

  • Temiz, güvenli kapatma

  • Güvenilir, patentli perçinleme çivisi kilitleme mekanizması

  • Sürekli olarak yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı

  • Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtme suyuna karşı geçirimsiz

  • Perçin manşonu, düşük sabitleme aralığına maruz kaldığında kopmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

3 x 25 mm

Min./maks. kavrama aralığı

17,0-22,0 mm

Kafa çapı (dk)

6,4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,1 mm

Kesme kırılması yükü

600 N

Germe kırılması yükü

960 N

Manşon malzemesi

Alüminyum, AlMg 2,5

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Matkap deliği çapı

3,1 mm

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

1,8 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel perçin pensesi

POP PERÇİN TABANCASI MANUEL. (D2,4-4,0)

∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
x 1 ad.
Kollu perçin pensesi HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

3,0–6,4 mm çaplı pop perçinleri işlemek için pop perçin dübel ayar aparatı.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler