Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ASSY® 3.0 sarı galvanize Sunta vidası

ASSY 3.0 çelik çinko kap. sarı PT havşa başlı AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3)AW20(A2L)8X320/100
ASSY 3.0

Ürün no. 0170380320
EAN 4047376851870

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY® 3.0 sarı galvanize Sunta vidası

Ürün no. 0170380320

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mobilya imalatı, iç düzenlemeler ve marangozculukta üniversal kullanım için.

Çinko kaplamalı çelik, sarı, kısmi diş, havşa frezeleme ucu başlı, AW kafa tipi



Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir



Alt tabakalar:


Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.


Frezeleme uçları – istediğiniz yerde havşa açın!


  • Ahşap ve bağlantı parçaları için uygundur

  • Kaplanmış ahşap malzemelerde minimum hasar

  • Yüzeyde daha az talaş


Parmak freze - daha düşük kuvvet için "yardımcı motor"


  • Özellikle uzun vidalarla vidalama ve kafa havşa açma torkunun azaltılması

  • Vidalama aletlerinin korunması

  • Çap = 5 mm, U = 70 mm'den itibaren


Asimetrik diş - daha yüksek hız


  • Düşük vidalama torku

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama

  • Çift diş: 3,0-4,5 mm

  • İri dişli: 5,0-12,0 mm


AW kafa tipi — daha güçlü


  • Mükemmel kuvvet aktarımı

  • Çok iyi bir şekilde oturur

  • Hızlı konum

  • Vida sıkıca yerine oturur

  • Uçta neredeyse hiç aşınma yok

  • Sallantı olmaz

  • Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu


Halka diş/ters diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz


  • Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri

  • Vidalama torkunun azaltılması

  • Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır

  • Halka diş: 3,0-4,5 mm

  • Çiftli diş: 5,0-12,0 mm
Not

Cıvatalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik cıvatalar kullanın.


Metalleri ahşaba bağlamak için metal çıkıntıda hassas bir kesim yapın.


ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (matkap ucu, çiftli diş, halka diş, tırtıklı kenar, kendiliğinden geçen yiv, vb.) sahip olmayan vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön kod 0151 (havşa başlı) ve ön kod 0153 (mercimek başlı).



Mevcut çalışma dokümanları:


Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanıAhşap veya metalden yapılmış iki parçayı ahşaba vidalamak için mobilya imalatı ve marangozculukta üniversal kullanım.
Kılavuzİğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın.
Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.

Nominal çap (d)

8 mm

Uzunluk (l)

320 mm

Diş uzunluğu (lg)

100 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

15 mm

Vida başı yüksekliği (k)

4,6 mm

Vida iç yolu

AW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş biçimi

Kaba dişli

Göbek çapı

5,3 mm

Uç şekli

Kontra dişli uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Sarı galvanizli

Renk

Sarı

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Levha katı ahşabı
Ahşap
Üretilmiş ahşap ürün
Sert kereste
LVL
Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Çatı kirişi yalıtımında
Parça yapımı
Ahşap konstrüksiyon
Ahşap panel yapımı
İç bağlantı parçası
Yapı ahşap doğrama
Üniversal

Ek aksesuar

Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . .

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler