ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası
ASSY çelik, çinko kaplamalı FT, havşa başlı AW
HB.AHŞAP VIDASI(ASSY)AW20(A2K)4X30
Ürün no. 01514 30
EAN 4011231204699
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Galvanize çelik, mavi kaplamalı, tam dişli, havşa başlı, AW bağlantı
Ahşabı çatlatmak yerine birleştirir
Daha fazla güç için AW bağlantı
- Optimum kuvvet aktarımı
- Çok iyi bir şekilde oturur
- Hızlı bulma
- Vida emniyetli bir şekilde oturur
- Neredeyse hiç gevşemeyen uç
- Sallantı olmaz
- Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz
- 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu
Parmak freze falçatası - düşük kuvvet için "yardımcı motor"
- Özellikle uzun vidalarla vidalama ve kafa havşa açma torkunun azaltılması
- Aletlerinize karşı hassas
- Ø = 5 mm'den itibaren, L = 70 mm
Asimetrik diş yapısı sayesinde daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama
Halka/ters diş - ahşapta çatlatma ve patlatma yapma eğilimi daha düşüktür
- Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri
- Vidalama torkunun azaltılması
- Halka diş özelliği sayesinde patlamaları önler
- Halka diş: 3,0-4,5 mm
- Çiftli diş: 5,0-12,0 mm
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 30 mm |
Kafa çapı (dh) | 7,9 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Çift başlangıç dişi |
Uç şekli | Uç |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,716 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL, Dübel |
Uygulama alanı | Dübel, Mobilya, Bağlantı parçası, Üniversal, Gövde |
RoHS uyumlu | Evet |