Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yıldız silindir başlı cıvata PH

DIN 7985 sil. başlı cıvata, pasl. çelik A4 düz, PH
YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985(A4/70)PH3-M6X25

Ürün no. 02936 25
EAN 4045989208500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıldız silindir başlı cıvata PH

Ürün no. 02936 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7985, paslanmaz çelik A4, düz
Not

DIN 7985 yerini ISO 7045'e bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | diş uzunlukları değiştirilmiştir | yıldız başların penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir | silindir başlı cıvatanın standart adı düz başlı cıvata olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,6 mm

Standartlar

DIN 7985

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H3

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm