Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü
Alüminyum için kesme taşı, Longlife
KESME TAŞI-LONGLIFE-ALÜMNY-SARI-D230X2,5
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları
- Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest kesim için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimal boyut ve dengesizlik toleranslar
- Son derece uzun kullanma süresi
- Katı malzemelerde ve profil malzemelerinde optimum kesme kapasitesi
- Çok yüksek yan denge
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Veri sayfaları(X)
Alüminyum, alüminyum alaşımları, bakır, pirinç, bronz, diğer yağlanan demir dışı metaller
Yollukların, katı malzemelerin, boruların, profillerin ve metal sacların vb. kesimi.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap | 230 mm |
Kalınlık | 2,5 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 6600 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |