ASSY® 3.0 P Sunta vidası
ASSY-P ÇEKTİRME VİDASI AW20(A2K)4X35/15
Ürün no. 017040435
EAN 4045989846948
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Parçalar havşa başlı freze ile birlikte optimum şekilde bastırılır. Bu, parçalar arasında bir boşluk oluşmasını veya geleneksel bir sunta vidasının havşa başının bir parçaya çok derinden havşalanmasını önler.
AW kafa tipi
- Maksimum güç aktarımı
- Sallantı olmaz
Havşa başlı ve frezelenmiş yapı
- Temiz ve basit havşa açma
- Kaplamalı ahşap malzemelerde hasar olmaz
Havşa freze
- Mükemmel şekilde birbirlerine çekilen parçalar
- Artırılmış aşırı tork
Asimetrik kaba diş
- Basit vidalama
- Hızlı işleme süresi
Simetrik uç
Hızlı ve güvenli yerleştirme
* Özellikle 2 suntayı güçlendirmek için uygun, kalınlık 16 mm
** Özellikle 2 suntayı güçlendirmek için uygun, kalınlık 19 mm
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Nominal çap 2 | 4,7 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 15 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 7,7 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Altbaşlı dişli ile kısmi diş |
Mil uzunluğu | 10 mm |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Kafa dişi göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Uç |
Uç açısı | 20 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 45-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | 3 katmanlı levha, Tahta kontrplak (BSP), Dübel, Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Dübel, Ahşap konstrüksiyon, İç bağlantı parçası, Gövde, Mobilya, Kart çiftleme, Pres tutkallama, Kılıf |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |