Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Ürün no. 5705808000

EAN 4099618680113

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

Ürün no. 5705808000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
  • Li-ion 18 V M-CUBE BASIC şarj edilebilir aküyü şarj etmek için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

230 V/AC

Min./maks. çıkış voltajı

18-18 V/DC

Uygun bataryalar

M-CUBE 18 V

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

8 A

Kablo uzunluğu

1,2 m

Uzunluk

12 cm

Genişlik

22 cm

Yükseklik

5 cm

Maks. çıkış voltajı

18 V/DC

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Güç çıkışı

144 W

Maks. giriş voltajı

240 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 50

Min./maks. giriş voltajı

220-240 V/AC

Maks. sıcaklık koşulları

40 °C

Servis parçası

Makine için şarj ünitesi

Ürün ağırlığı (parça başına)

1019,500 g

Min. çıkış voltajı

18 V

Fiş tipi

C

W-Connect özelliği

Hayır

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

Nominal voltaj

18 V

Çıkış voltajı

18 V/DC

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler