Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası

Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası
AKB.PULLU ÇAMURLUK VİDASI-SW8(A2K)4,8X16

Ürün no. 0129084816

EAN 4046778955452

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası

Ürün no. 0129084816

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Screw with captive washer, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), shape C, pointed tip
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

16 mm

Pul çapı (d2)

15 mm

ISO

10510

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Altıköşe

Pul kalınlığı (h1)

1,6 mm

Şekil

C

Harici sürücü (s1)

WS8

Vida başı yüksekliği (k1)

3 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler