Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

7 bölümlü lamba üniversal

7 bölümlü lamba üniversal
ÜNİVERSAL AĞIRVASITA-SAĞ STOP-7 AMPULLÜ

Ürün no. 0812466741

EAN 4050641253125

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
7 bölümlü lamba üniversal

Ürün no. 0812466741

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Universal, for bulbs
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şekil

Dikdörtgen

Odacık sayısı

7 ADET

Montaj

Sağ

Kablo konnektörü

Kompakt arka konnektör

Fonksiyonlar

Sinyal, fren, stop lambası, Geri gidiş lambası, Arka sis lambası, Kontur lambası, Reflektör, Yan işaret lambası

Uzunluk

425,6 mm

Onay işareti

ECE

Genişlik

147 mm

Yükseklik

45 mm

Derinlik

76 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal lokmalı ampul HD Longlife Ağır ticari araçlarda kullanım için

TEK FİLAMAN PARK-PLAKA AMPULÜ 24V-5W

x 10 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler