DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D10,2
Ürün no.
044110
EAN 4045989536108
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
Vida dişi için uygun | M10 |
İç çap (d1) | 10,2 mm |
Dış çap (d2) | 18,1 mm |
Yükseklik (h1) | 4,4 mm |
Kalınlık (s1) | 2,2 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Mekanik olarak galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |