3/8 inç uzatma
3/8 inç uzatma
3/8INÇ UZATMA-250MM
Ürün no. 0713128110
EAN 4024835711135
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Standart: DIN 3123, ISO 3316
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Bağlantı: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: 3/8 inç dış kare bağlantı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş (S2) | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu (S1) | 3/8 inç |
Uç tipi | Dış kare |
Uzunluk (L) | 250 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 17,5 mm |