Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

3/8 inç lokma anahtarı

3/8 inç lokma anahtarı, çift altıgen, çok amaçlı profil

Ürün no. 071312306

EAN 4045727475614

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç lokma anahtarı

Ürün no. 071312306

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çift altıgen, çok amaçlı profil
  • Yüzey: krom kaplamalı, polisajlı

  • Tahrik: 3/8 inç kare lokma

  • Uç: Çift altıgen, çok amaçlı profil
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

6 mm

Uç tipi

On iki kenarlı baş, çok amaçlı profil

Tasarım

Kısa

Uzunluk (L1)

25,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

9,3 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lokma anahtarı derinliği (t)

7 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

17 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler