3/8 inç lokma anahtarı
3/8 inç lokma anahtarı TX
Ürün no. 071512320
EAN 4011231728072
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
TX vidalar için, kısa
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Bağlantı: 3/8 inç kare bağlantı, topuz yakalama delikli
- Çıkış: TX
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | TX20 |
Uç tipi | TX |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 50,5 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 19 mm |
Maks. nominal dış Torx çapı | 3,84 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |