3/8 inç lokma TX Plus
3/8 inç TX plus, lokma anahtarı
3/8 İNÇ LOKMA-DIŞ-TX14EP-37MM
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
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | E14 |
Uç tipi | TX-Plus |
Uzunluk (L1) | 37 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22 mm |
Yüzey | Çinko fosfatlı |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 16,5 mm |