Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
1 bileşenli yapı köpüğü B3 - HORTUMLU MONTAJ KÖPÜĞÜ-B3-750ML
´
1 bileşenli yapı köpüğü B3 - HORTUMLU MONTAJ KÖPÜĞÜ-B3-750ML - 1

1 bileşenli yapı köpüğü B3

1 bileşenli montaj köpüğü B3
HORTUMLU MONTAJ KÖPÜĞÜ-B3-750ML

Ürün no. 089215501

EAN 4058794353969

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1 bileşenli yapı köpüğü B3

Ürün no. 089215501

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kolay uygulama için açılı adaptörle 1 bileşenli dolgu köpüğü

Açılı adaptör - kullanıma hazır:


  • Özel köpük tabancası gerekmez

  • Hızlı ve kolay uygulama

  • Ayrıca zor erişilen alanlarda kullanım için uygundur


Aşağıdakilere karşı dirençlidir:


  • Petrol, yağ, su, boyalar

  • Standart inşaat kimyasalı yükü
Not

Yapı köpüğü UV ışığına dirençli değildir! Valfin hasar görmesini önlemek için sprey kutuyu dik durumda saklayın. Kutu içeriğini 2 hafta içinde kullanın.

EC 842/2006 direktifinin spesifikasyonlarına uygundur

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Oyukları, örneğin duvar açıklıklarını, çatı yüzeylerini, boru kanallarını, kepenk kasalarını vs. doldurmak için. Cihaz ve metal yapım ve elektrik tesisatı için sabitleme ve dolgu görevleri. Metal, duvarcılık, taş, alçı, ahşap, fiber çimento, metal ve polistiren, PUR sert köpük, polyester ve sert PVC vs. benzeri çoğu plastikler gibi neredeyse tüm taban malzemelerine yapışır. Polietilen, PP, PTFE veya silikon kauçuğa yapışmaz.

Kılavuz

Yüzey kuru, donmamış, yüksek boyutsal kararlılık derecesine sahip ve toz, kir, yağ, gres yağı, salım maddeleri ve gevşek parçalardan arınmış olmalıdır. Açılı adaptörü valfe vidalayın ve sprey kutuyu yaklaşık 30 defa adaptör aşağı bakar bir şekilde iyice çalkalayın. Yapışma yüzeyleri köpük uygulanmadan önce nemlendirilmelidir. Birden fazla köpük şeridi uygulanıyorsa tekrar nemlendirin. Uygulama sırasında kutuyu valf aşağı bakacak şekilde tutun. Köpük uygulamadan sonra genişlemeye devam eder. PU temizleyiciyi kullanarak her türlü köpük sıçramasını hemen temizleyin.

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Fildişi rengi

Belirtilen süre sonra kesilebilir

60 dak

Tam esneme

24 h

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

30 °C

İçerik

750 ml

İçerik ağırlığı

750 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler