1/4 inçlik lokma anahtarı
1/4 inç lokma anahtarı, iç, 5 yıldız
LOKMA 1/4I-İÇ DELİKLİ TORKS-KROM-TX20
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
5 yıldızlı lokma cıvataları için
- Tasarım: krom kaplamalı, mat
- Tahrik: 1/4 inç topuz yakalama delikli
- Uç: Delikli 5 yıldızlı profil
- Geometri: kısa
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Delikli 5 yıldız cıvata montajında:
- Sıcaklık sensörleri, hava akışı sensörleri ve modern dizel enjeksiyon sistemleri
- Hava yastığı sistemi (DC)
- Radyo iletişimi direklerinde elektrik panosu
- Dış aynalar (Mercedes-Benz C, E, S Sınıfı)
- Motor kilidi kontrol ünitesi
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Delikli beş yıldız |
Uç boyutu | 5star SZ20 |
Uzunluk (L1) | 37 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 17,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Tasarım | Kısa |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |