Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata

DIN 7984 sil. all. cıv., dş. kfa, dz A2 pasl. çel.
İNCE KAFA İMB.DIN7984-A2/070-S3-M5X20

Ürün no. 02925 20
EAN 4048539507658

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata

Ürün no. 02925 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7984, paslanmaz çelik A2-070, düz
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

8,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,5 mm

Standartlar

DIN 7984

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı düşük

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH3

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Mil çapı (d2)

5 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

16 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler