Dişi dişli fişli nipel
Nipel, dişi dişli pirinç
NİPEL-ERKEK-İÇ DİŞ-1/2I-PRİNÇ
Ürün no.
06992012
EAN 4099618298462
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Pirinç
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Pirinç MS58 |
Bağlantı dişi | IT G 1/2 inç |
Uzunluk (L) | 35 mm |
Yüzey | Çıplak |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Maks. basınç | 35 bar |
Akış kapasitesi | 1000 l/min |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |