Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Atölye temizleyici BMF

Atölye temizleyici BMF
BMF-ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ 5LT

Ürün no. 08931182
EAN 4045989328949
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Atölye temizleyici BMF

Ürün no. 08931182

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
  • Fosfat, çözücü ve koroziv maddeler içermez

  • Biyolojik olarak çözünebilir

  • Mekanik olarak, manuel olarak ya da yüksek basınçlı ünitelerde kullanılabilir

  • Güçlü yağ çözme gücüne rağmen malzemelere zarar vermez

  • Boya, lastik ve plastikleri aşındırmaz

  • Alman Ekolojik Standart Testi B 5105'e göre atık suda hızlı ayrışma

  • pH değeri: 9,4

  • Silikon içermez

  • AOX içermez

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kılavuz
  • Yüksek basınçlı temizleyicilerde BMF temizleyici: %3-5 konsantrasyon.

  • Zemin temizleme makineleri ile kullanımda BMF temizleyici: %3-10 konsantrasyon.

İçerik

5 l

Kimyasal baz

Alkalin yüzey aktif madde

Koku/oda kokusu

Meyveli

Renk

Buz

pH nötr

Hayır

pH değeri

9,4

Yoğunluk

1,04 g/cm³

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk koşulları

20°C'de

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Kap

Teneke kutu

İçerik ağırlığı

5,2 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler