Sunta vidası, altıköşe, diğer
Sunta vidası, altıköşe, diğer
AKB.AHŞ.VİD(ASSY2KMB)AW40(A2K)10X320/100
ASSY-KOMBI II
Ürün no.
0184110320
EAN 4038898230717
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 10 mm |
Uzunluk (l) | 320 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş uzunluğu (lg) | 120 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |