Lokma anahtarı, 1/4 inç
Altkşe lkm anh., E 6,3 (1/4inç), mıkn.
LOKMA ADAPTÖRÜ-MIKNATISLI-1/4I-51MM-SW8
Ürün no.
0614176715
EAN 4011231509756
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıköşe, mıknatıslı
- 1/4 inç makine bağlantısı, E, 6.3
- Uzunluk: 51 mm
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 8 mm |
Sürüş | E 6.3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç tipi | Dış altıköşe için |
Uzunluk (L) | 51 mm |
Mıknatısa olan lokma anahtarı derinliği (l) | 3,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D) | 12,7 mm |