Kanallı havşa başlı vida DIN 963, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
DIN 963 çelik 8,8 çinko kaplamalı
HAV.BAŞLI CIV.DIN963-8.8-DÜZ(A2K)M5X20
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 963 yerini ISO 2009'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | 8.8 mukavemet sınıfı çıkarılmıştır | nominal Ø
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Standartlar | DIN 963 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | SL |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |