1/4 inç manyetik bits tutucu
Vid. adp. E 6.3 (1/4) hzl dğş. man., tek el., ince
BİTS ADAPTÖR.MIKNTSL.MICRO LOCK-1/4-66MM
Ürün no.
0614176634
EAN 4058794694635
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hızlı değiştirilebilen mandrenli ve kılavuz manşonlu inovatif manyetik bits tutucu
Uçlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir
- Manşon etkinleştirilmezse uç, montaj parçasına itilir
- Bits uç, sarsıntısız ve güvenli bir şekilde oturması için otomatik olarak kilitlenir
- Yay mekanizmalı hızlı değiştirilebilen mandren sayesinde kolay kilit açma
Mükemmel tutuş ve rahat çalışma
- Mükemmel tutuş için tırtıklı, hızlı değiştirilebilen mandren ve rahat çalışma için siyah alüminyum kılavuz manşonu
- Manşon, uç ile birlikte dönmez
Çok ince tasarım
- Çok ince bits tutucu, maks. çap. 11,5 mm
- Dar alanlar için uygun
DIN 3126'ya uygun altıgen uçlar için
Not
Kılavuz




Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | E 6,3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Uç boyutu | C 6,3 (1/4 inç) |
Uç tipi | Altıgen ekleme inç |
Uzunluk (L) | 66 mm |
Bıçak uzunluğu (L1) | 26 mm |
Manşon çapı (D) | 10.7 mm |