Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/4 inç lokma, TX kafa

1/4 inç lokma anahtarı, harici TX
LOKMA 1/4I-DIŞ TORKS-KROM-E6

Ürün no. 071511206

EAN 4011231726207

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç lokma, TX kafa

Ürün no. 071511206

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

TX kafalı vidalar için
  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • Bağlantı: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: TX kafalı vidalar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış TX için

Uç boyutu

E6

Uzunluk (L1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

7,7 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

12 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler