1/4 inç lokma
Altıgen lokma anhtrı E 6.3 (1/4 inç), bilye tutucu
SAPLAMALI VİDA ADAPTÖRÜ M6
Ürün no. 0614176824
EAN 4045727078099
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıgen, mıknatıs yok, bilyeli kelepçe ile
- 1/4 inç makine mandreni, E 6.3
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Manyetik modelin uygun olmadığı (ör. talaş) cıvataların ve paslanmaz çelik cıvataların güvenli şekilde tutulması için.
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Sürüş | E 6,3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lokma anahtarı derinliği | 6,5 mm |
Kör deliğe lokma anahtarı derinliği | 18 mm |
Uzunluk (L) | 50 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D) | 16 mm |