1/4 inç lokma
1/4 inç lokma anahtarı, metrik, altıgen, uzun
LOKMA 1/4 I-UZUN-SW13-6K-KROM-50MM
ZEBRA
Ürün no.
0713112113
EAN 4024835398480
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, uzun
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı
- Tahrik: 1/4 inç kare bağlantılı lokma
- İpucu: Altıköşe cıvata için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Saplamalar üzerindeki vidalı bağlantılar, gijonlar
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 13 mm |
Uzunluk (L1) | 50 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 18 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 18 mm |
Tasarım | Uzun |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 21 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |