Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Emniyet braketli açılı mafsal, şekil CS, uzun model DIN 71802, uzun tasarım, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

DIN 71802 çelik, çinko kap., şekil CS, uzun model

Ürün no. 026830612
EAN 4011231316088

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Emniyet braketli açılı mafsal, şekil CS, uzun model DIN 71802, uzun tasarım, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 026830612

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Daha uzun mafsal yuvası ile

  • Düz anahtar ve altıgen somun ile bilyalı mafsal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Bilya merkezinden bilya yuvası ucuna olan uzunluk (a1)

38 mm

Bilya merkezinden dirsek bileziğine olan uzunluk (l1)

11 mm

Bilezikten dirseğe olan uzunluk (l2)

12,5 mm

Standartlar

DIN 71802

Şekil

CS

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Tasarım

Uzun
Segmanlı

Diş tipi

Metrik diş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler