Plastik korumasız kablo klemensi
Kablo klemensi
ÇOKLU KABLO SIKMA KLMN.DIN46228-1,5X7,0
Ürün no.
0557175928
EAN 4011231461481
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 46228 Bölüm 1
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tel kesiti | 1.5 mm² |
Uzunluk (L) | 7 mm |
Manşon iç çap | 1,7 mm |
Manşon-et kalınlığı | 0,15 mm |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |