Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mini test ekipmanı

Mini Test Ekipmanı
MİNİ TEST CİHAZI (ELMO)-(6-400V)

Ürün no. 071553 06

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Mini test ekipmanı

Ürün no. 071553 06

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Doğru ve alternatif akım (DC/AC) için

Kutup belirleme özelliği (+/-) ile



6-400 V gerilim aralığı için


LED ile 6 V/12 V/24 V/50 V/120 V/230 V/400 V değerlerini gösterir

Koruma derecesi: IP65

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2

Veri sayfaları(X)

Ekran

LED

Min./maks. voltaj aralığı AC

6-400 V/AC

Min./maks. voltaj aralığı DC

6-400 V/DC

Kutuplanma testi

Evet (+/- LED)

IP koruma sınıfı

IP 65

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT III/400 V

Uzunluk

200 mm