Sentetik korundum vulkanize fiber disk
Sent. korundum vulkanize fiber disk
N.KORİND.VULK.FİBER DİSK ZIMP.D180 P40
Ürün no. 058018040
EAN 4011231483339
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çapraz yarıklı 22 mm delik
Vulkanize fiberden üretilmiş taşıyıcı malzeme
- Kum boyutu 16-50: 0,8 mm
- Kum 60-120: 0,6 mm
Oldukça elastik, tam sentetik reçine bağlayıcı
Uzun kullanma süresi
Elektrostatik yayma
Düzenli çıkarma oranları
Genel çalışma ve güvenlik talimatları
- Yalnızca onaylı, hasar görmemiş zımpara tabanları olan fiber diskleri kullanın
- Fiber diskin çapı, zımpara tabanının çapından 15 mm'den fazla daha büyük olmamalıdır
- Daldırmalı-kesmeli taşlamaya izin verilmez
- Her zaman uygun koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruması vb. gibi koruyucu ekipman kullanın.
- Doğrudan güneş ışığı almayan ve ısı kaynaklarına uzak bir yerde saklayın. Nemli ortamlarda veya zemin üzerinde saklamayın
- 18-22°C'de ve %45-60 bağıl hava nemi bulunan ortamda, orijinal ambalajında saklayın
Veri sayfaları(X)
80 m/sn'ye kadar dairesel hıza sahip elle yönlendirilen havalı veya elektrikli avuç içi taşlama makinelerinde bir zımpara tabanı ile birlikte kullanım içindir
Düz ve kavisli parçalarda kenar ve yüzey taşlama:
- Kum boyutu 16-40: Kaynak dikişlerini, punta kaynağı noktalarını, sert lehimleme dikişlerini vb. düzleştirme. Sac, dökme ve dövülmüş metal parçalar üzerinde çapak temizleme işleri. Döküm sonucu oluşan çapakların zımparalanması
- Kum boyutu 40-80: Alın kaynak dikişlerinin pürüzsüzleştirilmesi, kenar kırma işi ve metal sac ile diğer metal yüzeylerin tek başına taşlanması.
- Kum boyutu 40-120: Araç onarımlarında pas temizleme, eski boya tabakalarının taşlanması, ince zımparalama
İşlenecek malzemeler:
Çelik, demir dışı metaller, dökme demir ve alüminyum alaşımlar
Çap (Ø) | 180 mm |
Delik çapı | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 40 |
Maks. devir sayısı | 8500 dev/dk |
Önerilen devir sayısı | 5300 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Normal korindon |
Disk rengi | Kahverengi |
Yapıştırıcı tabanı | Tam sentetik reçine |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!