Plastik genişletme perçini Tip 4
Plastik genişletme perçini, tip 4
CITROEN/PEUGEOT-PİM TİP KOPÇA SİYAH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kolay takma ve çıkarma
Manuel takma da mümkündür
Yüksek tutma kuvveti ve parçaya tam oturma
Veri sayfaları(X)
Sac metal bağlantı yerleri
Min./maks. matkap deliği çapı | 8-8,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,5-7 mm |
Kafa çapı (B) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 6 mm |
Genleşme mandreni uzunluğu (D) | 10,7 mm |
Genleştirici malafanın çapı (A) | 8 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 6 |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 9642874480, 99950749740 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 6991X7 |