Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S10(SYH)M16X20

Ürün no. 008916 20
EAN 4024835867085

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 008916 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.
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
M16

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

30,61 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

8,8 mm

Vida iç yolu (s1)

HS10

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı