Kafesli somun
W-0381 çelik çinko kaplamalı
SOMUN-KAFES-O.SI-(A2K)-M10
Ürün no.
038110
EAN 4011231352710
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
WN 0381, çelik, galvanize, mavi pasifize (A2K), emniyetsiz
- Sac levha yapılar için iç konnektörler olarak kullanılır.
- Yalnızca içeri bastırarak etkili montaj.
- Yay çeliği somun tutucu sayesinde kendinden yapışkanlı.
- Üretim toleransları arasındaki varyasyonlar, somun tutucudaki somunun uzunlamasına ve yanal hareketliliği tarafından montaj sırasında telafi edilir.
- Zorlu montaj koşulları veya sıkışık alanlarda da kullanılabilir.
- Yeniden kullanılabilir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Standartlar | WN 381 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Maks. genişlik (b1) | 16,9 mm |
Maks. uzunluk (a1) | 18,4 mm |
Yükseklik (h1) | 10,5 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1,0-1,7 mm |
Zımbalanmış delik genişliği x zımbalanmış delik uzunluğu (n) | 12,5 x 12,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |