Ahşap vidası, DIN 571 A2 Altıköşe
DIN 571 AKB Ahşap vidası, A2 paslanmaz çelik
AKB.Y.DİŞ AHŞ.VİD.-DIN571(A2)SW17-M10X60
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Masif ahşap bağlantılar için
- Vidalama sırasında daha iyi kuvvet uygulanması için altıköşe
- Ahşap vidası, talaş kaldırmak yerine diş yapısı oluşturur
- Çapa bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Ahşap yapı için onay gerektiren alanlar hariç. Uygulama alanları; örneğin çatı inşaatı, sundurma yapımı, iç yapı, elektrik tesisatı, kablo kanalları bağlantı noktalarında kullanılır
- Vida çapına bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
- Çelik bağlantılarda, vida çapına (maks. +1 mm) karşılık gelen metal ve vida göbeği çapına göre ahşabın önceden delinmesi gerekir
Nominal çap (d) | 10 mm |
Uzunluk (l) | 60 mm |
Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) | 36 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 7 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | WOTHR |
RoHS uyumlu | Evet |