Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

3/4 inç mafsal

3/4 inç mafsal
ADAPTÖR-KROM-1IDEN 3/4IE

Ürün no. 071514110

EAN 4050382017529

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/4 inç mafsal

Ürün no. 071514110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Yüzey: krom kaplamalı

  • Standart: DIN 3123, ISO 3316
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu (S1)

3/4 inç

Sürüş (S2)

1 inç

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

48 mm

Uzunluk (L1)

66 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler