Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Açık ağızlı anahtar

Açık ağızlı anahtar ISO 1085
DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-30X34-325MM

Ürün no. 0713304304

EAN 4024835153485

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Açık ağızlı anahtar

Ürün no. 0713304304

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tasarım: Metrik
  • Standart: DIN 3110/ISO 1085

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar

  • Geometri: 15° kafa açısı, sağlam ağır yük kafaları
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

30 x 34 mm

Uzunluk (L)

325 mm

Çene kalınlığı (a)

11 mm

Anahtar kafasının dış ölçüsü (b1)

65 mm

Anahtar kafasının dış ölçüsü 2 (b2)

73 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler