Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

HSCO Helisel ahşap matkap ucu

Ahşap helezon matkap ucu HSCO
HSCO AHŞAP MATKAP UCU D4MM
ZEBRA

Ürün no. 0650800400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

HSCO Helisel ahşap matkap ucu

Ürün no. 0650800400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x5 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sert ahşap için ideal çözüm.

Hassas işlenmiş merkez noktası ile optimum merkezleme ve optimum talaş kaldırma için özel oluk geometrisi. Yüksek performanslı, yüksek hızlı çelik HSCO'dan (hassasiyet ve dayanıklılık açısından mümkün olan en yüksek talepleri karşılamak için artırılmış kobalt içeriğiyle birlikte) üretilmiş üstün kaliteli matkap ucu.



Hassas bir şekilde belirlenmiş yüzey ve profil kalitesi ile son derece düşük üretim toleransları


Daha hassas delme uygulaması


Son derece keskin zemin helis kenarları


Hızlı ve temiz delme


Arka eğim


  • Çapta herhangi bir sapmayı önler (merkez dışı delme bulunmaz)

  • Matkap ucu için artırılmış stabilite


Tip B

Kullanım alanı

Bangkirai gibi tropikal ahşaplar, sert ahşaplar, yumuşak ahşaplar, lifli levhalar, plastik kaplamalı lifli levhalar, laminantlar, yumuşak plastikler, sert plastikler.

Çap (Ø)

4 mm

Uzunluk

73 mm

Çalışma uzunluğu

41 mm

Kesme malzemesi

HSCo

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler