Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Boncuk tutkal Natürel

Boncuk Tutkal, EVA Bazlı
BONCUK TUTKAL ŞEFFAF 20KG

Ürün no. 0892125528

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Boncuk tutkal Natürel

Ürün no. 0892125528

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Otomatik kenar bantlama makinaları için granül formunda ısı eritmeli yapıştırıcı.

Genel amaçlı sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik karakterli kenar bantlama tutkalıdır.
NotMakaralardaki tutkalın sıcaklığını sıklıkla kontrol edin. Uygulama için önerilen değerlerin altındaki sıcaklıklar uygun olmayan yapıştırma sonuçlarına neden olabilir. Yüksek sıcaklıklarda ise renk, viskozite ve yapışma özelliğinde bozulmalar meydana gelebilir. Ürünün 30°C‘nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanması yoğunlaşma sorunlarına yol açabilir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

Kullanım alanıPolyester, HPL, PVC, ABS, melamin ve masif kenar bantlarının yapıştırılması için uygundur.
KılavuzUygulama sırasında ortam sıcaklığının 15ºC’nin üzerinde, havadaki nem oranının %65 - 75 arasında olması önerilir. Bantlama yapılacak kenarların toz, kir ve yağlardan arındırılması gerekir.

En iyi yapıştırma sonucunu elde etmek için;


  • Uygulama sıcaklığı 180-200°C arasında olmalıdır.

  • Kenarı bantlanacak ahşap malzemenin nem oranı %8-10 arasında olmalıdır.

  • Çalışmaya ara verilmesi durumunda, ürün performansının düşmesini önlemek için tepsi sıcaklığının 30 - 40°C indirilmesi tavsiye edilir.

İçerik ağırlığı

20 kg

Kimyasal baz

Etil vinil asetat

Renk

Beyaz
Şeffaf

Uzunluk

1 µm

Yoğunluk/koşullar

1 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Akışkanlık

53000 mPas

Akışkanlık koşulları

200°C'de

Min./maks. açık tutulma süresi

5-10 dak

Yumuşama noktası/koşullar

111 °C / halka ve bilyadan sonra

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

15°C - 30°C arasında

Yapıştırma

Çok iyi

Sökülebilirlik

Çok iyi

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler