Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)
Tekli kablo sızdrmazlk contası (SEAL)
KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,7-2,1/D3,4 SARI
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İzolesiz kablo konnektörleri
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Conta çapı (C) | 3,40 mm |
Min./maks. yalıtım çapı (A) | 1,7-2,4 mm |
Delik çapı için uygun | 5,15 mm |
Yaka çapı (F) | 6,10 mm |
Uzunluk | 7,80 mm |
Renk | Sarı |