Makine kılavuzu HSS-E
Makine kılavuzu,tam delik, HSCo, form B, mavi
HSCO MAK.KILAVZ.TAM DELK.DIN371-MAVİ-M5
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Açık delik B şekilli çentik, mavi halka, 1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelik, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir demir için
M12 DIN 376'dan M10 DIN 371'e kadar açık delik B şekilli çentik
Veri sayfaları(X)
1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelikler, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir dökme demir için.
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M5 |
Hatve | 0,8 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Gönye boyutu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | B |
Karot deliği çapı | 4,2 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 850 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!