1/2 inç lokma anahtarı Delikli TX
Delikli 1/2 inç TX lokma anahtarı
\SKITWRNCH-1/2IN-TX50-HOLE-55MM
Ürün no. 0715131750
EAN 4056807698465
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
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | TX50 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uzunluk (L1) | 55 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 17 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22 mm |
Yüzey | Çinko fosfatlı |