1/2 inç lokma TX IP
1/2 inç TX IP, lokma anahtarı
LOKMA-1/2İNÇ-TX45IP-55MM
Ürün no. 0715131845
EAN 4056807699301
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
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | TX45 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uzunluk (L1) | 55 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 17 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 0 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 0 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |